Cembre - Embout alu-cuivre 120 mm² - MTA120-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692066202
Réf. Sonepar
00912206620
Réf. Fournisseur
MTA120-C
Marque
Cembre
Embout alu-cuivre 120 mm²
Les Atouts de la gamme:
EMBOUTS BIMETALLIQUES MTA-Cà embout cuivre pour câble aluminiumLe fût des cosses de la série MTA-C, est réalisé à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L’assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : à embout cuivreMatériel (Fût) : AluminiumMatériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement
Les Atouts de la gamme:
EMBOUTS BIMETALLIQUES MTA-Cà embout cuivre pour câble aluminiumLe fût des cosses de la série MTA-C, est réalisé à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L’assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : à embout cuivreMatériel (Fût) : AluminiumMatériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement