Non retournable

Cembre - Embout alu-cuivre 16 mm² - MTA16-C

CopieCopie
Cembre - Embout alu-cuivre 16 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium/cuivre

  • section nominale aluminium, RM/SM - 16...16 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 16...16 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • adapté aux câbles Al/St - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692071732

Réf. Sonepar

00912207173

Réf. Fournisseur

MTA16-C

Marque

Cembre

matériau:

aluminium/cuivre

section nominale aluminium, RM/SM:

16...16 mm²

section nominale aluminium, SE:

16...16 mm²

forme de la section transversale:

rond

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Non

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

pays de fabrication:

ITALIE

Embout alu-cuivre 16 mm²

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS BIMETALLIQUES MTA-Cà embout cuivre pour câble aluminiumLe fût des cosses de la série MTA-C, est réalisé à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L’assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : à embout cuivreMatériel (Fût) : AluminiumMatériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre