Cembre - Embout alu-cuivre 25 mm² - MTA25-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale St - 25 mm²
matériau - aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM - 25...25 mm²
section nominale aluminium, SE - 25...25 mm²
forme de la section transversale - rond
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692019291
Réf. Sonepar
00912201929
Réf. Fournisseur
MTA25-C
Marque
Cembre
section nominale St:
25 mm²
matériau:
aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM:
25...25 mm²
section nominale aluminium, SE:
25...25 mm²
forme de la section transversale:
rond
adapté aux câbles Al/St:
Non
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
Les Atouts de la gamme:
EMBOUTS BIMETALLIQUES MTA-Cà embout cuivre pour câble aluminiumLe fût des cosses de la série MTA-C, est réalisé à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L’assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : à embout cuivreMatériel (Fût) : AluminiumMatériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


