Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Embout alu-cuivre 70 mm² - MTA70-C

CopieCopie
Cembre - Embout alu-cuivre 70 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692027043

Réf. Sonepar

00912202704

Réf. Fournisseur

MTA70-C

Marque

Cembre

Embout alu-cuivre 70 mm²

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS BIMETALLIQUES MTA-Cà embout cuivre pour câble aluminiumLe fût des cosses de la série MTA-C, est réalisé à partir d’un barreau en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5%. L’assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : à embout cuivreMatériel (Fût) : AluminiumMatériel (Plage) : Cuivre étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre