Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cembre - Embout de câblage 0,5 mm² simple longueur 6 mm blanc - PKD506

CopieCopie
Cembre - Embout de câblage 0,5 mm² simple longueur 6 mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692084534

Réf. Sonepar

00912208453

Réf. Fournisseur

PKD506

Marque

Cembre

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embout de câblage 0,5 mm² simple longueur 6 mm blanc

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre