Non retournable

Cembre - Embout de câblage 0,75 mm² simple longueur 8 mm blanc en rouleaux - CPKC7508

CopieCopie
Cembre - Embout de câblage 0,75 mm² simple longueur 8 mm blanc en rouleaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316013408

Réf. Sonepar

00912601340

Réf. Fournisseur

CPKC7508

Marque

Cembre

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

18

pays de fabrication:

SUISSE

Embout de câblage 0,75 mm² simple longueur 8 mm blanc en rouleaux

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.