Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Embout de câblage 1,5 mm² simple longueur 8 mm noir en cassettes - PKE-1508R

CopieCopie
Cembre - Embout de câblage 1,5 mm² simple longueur 8 mm noir en cassettes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000236

Réf. Fournisseur

PKE-1508R

Marque

Cembre

Embout de câblage 1,5 mm² simple longueur 8 mm noir en cassettes

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTES PREISOLES PA6 PKEpour câble souple en cuivreLes embouts de câblage des séries PKE sont réalisés en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9%, étamé électrolytiquement. Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l’extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit. Détails techniquesLes connecteurs sont fabriqués en laiton Cu DHP UNI 5649/1988 (Correspondant à: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050) et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm. Principales caractéristiques des manchons en PA6:•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV/mm): >16,5•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (?/cm): >1013•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C): 115÷130•INFLAMMABILITÉ (UL94): V2•DENSITÉ (g/cm3): 1,14•ABSORPTION DE L'EAU (%): 1,5•CHARGE DE RUPTURE (N/mm2): >77Certificats SAFETY US.CA E481745 Caractéristiques techniques Sans halogène : ouiMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamés électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : polyamide PA6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre