Cembre - Embout de câblage 1,5 mm² simple longueur 12 mm noir - PKD1512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692084039
Réf. Sonepar
00912208403
Réf. Fournisseur
PKD1512
Marque
Cembre
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


