Cembre - Embout de câblage 10 mm² simple longueur 18 mm marron - PKE1018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692003757

Réf. Sonepar

00912200375

Réf. Fournisseur

PKE1018

Marque

Cembre

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embout de câblage 10 mm² simple longueur 18 mm marron

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre