Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cembre - Embout de câblage 25 mm² simple longueur 16 mm noir - PKE25016

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692003818

Réf. Sonepar

00912200381

Réf. Fournisseur

PKE25016

Marque

Cembre

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embout de câblage 25 mm² simple longueur 16 mm noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre