Cembre - Embout de câblage 50 mm² simple longueur 25 mm vert foncé - PKC50025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 50 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 25 mm
matériau - cuivre
couleur - vert
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692769141
Réf. Sonepar
00912276914
Réf. Fournisseur
PKC50025
Marque
Cembre
section nominale:
50 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
25 mm
matériau:
cuivre
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
0
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


