Cembre - Embout de câblage 70 mm² simple longueur 22 mm jaune - PKC70022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 70 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 22 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692574769

Réf. Sonepar

00912257476

Réf. Fournisseur

PKC70022

Marque

Cembre

section nominale:

70 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

22 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embout de câblage 70 mm² simple longueur 22 mm jaune

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre