Cembre - Embout de câblage double 2 x 0,5 mm² longueur 8 mm blanc - PKT508

CopieCopie
Cembre - Embout de câblage double 2 x 0,5 mm² longueur 8 mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692616452

Réf. Sonepar

00912261645

Réf. Fournisseur

PKT508

Marque

Cembre

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

pays de fabrication:

TAIWAN

Embout de câblage double 2 x 0,5 mm² longueur 8 mm blanc

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre