Cembre - Embout de câblage double 2 x 1,5 mm² longueur 12 mm noir - PKT1512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692005317
Réf. Sonepar
00912200531
Réf. Fournisseur
PKT1512
Marque
Cembre
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


