Cembre - Embout de câblage double 2 x 1,5 mm² longueur 8 mm noir - PKT1508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016692005294
Réf. Sonepar
00912200529
Réf. Fournisseur
PKT1508
Marque
Cembre
section nominale:
1 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


