Cembre - Embout de câblage double 2 x 16 mm² longueur 14 mm blanc - PKT1614F

CopieCopie
Cembre - Embout de câblage double 2 x 16 mm² longueur 14 mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8051316017680

Réf. Sonepar

00912601768

Réf. Fournisseur

PKT1614F

Marque

Cembre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout de câblage double 2 x 16 mm² longueur 14 mm blanc

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS DOUBLES PREISOLES PA6 PKTpour câble souple en cuivreLes embouts préisolés “PKT” sont réalisés en cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,9%, revêtus d’un étamage électrolytique.Ils sont conçus dans le cas où il est nécessaire de raccorder 2 fils dans le même bornier. Détails techniques Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu DHP UNI 5649/1988 (Correspondant à: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050) et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm. Principales caractéristiques des manchons en PA6:•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV/mm): >16,5•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (?/cm): >1013•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C): 115÷130•INFLAMMABILITÉ (UL94): V2•DENSITÉ (g/cm3): 1,14•ABSORPTION DE L'EAU (%): 1,5•CHARGE DE RUPTURE (N/mm2): >77 Certificats E125401 2011/65/EU Caractéristiques techniques Sans halogène : ouiMin températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polyamide PA6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre