En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Embout de câblage nu 16 mm² longueur 18 mm - KE1618ST-F

CopieCopie
Cembre - Embout de câblage nu 16 mm² longueur 18 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000211

Réf. Fournisseur

KE1618ST-F

Marque

Cembre

Embout de câblage nu 16 mm² longueur 18 mm

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS NUS KEpour câble souple en cuivreLes embouts de câblage de la série KE sont réalisés en cuivre électrolytique type CW024A selon EN12449 d’une pureté supérieure à 99,9 %, étamé électrolytiquement.Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l’extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit.Certificats DIN 46228 Teil 1 1992 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre