Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Embout tubulaire cuivre 25 mm² à Longueur 16 mm - A5-P16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme de broche

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

  • matière de l'isolant - sans

  • emballage en bande - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692011059

Réf. Sonepar

00912201105

Réf. Fournisseur

A5-P16

Marque

Cembre

forme de la plage:

forme de broche

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Embout tubulaire cuivre 25 mm² à Longueur 16 mm

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS NUS A-Ppour câble en cuivreLes embouts de la série A-P sont destinés à renforcer les raccordements de câbles dans les borniers. Ils sont réalisés à partir d’un méplat en cuivre, roulé et brasé. La finition est un étamage électrolytique.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats 2011/65/EU UNI EN 13599 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementForme dimensionnelle (Plage) : Embout platMin températures d'utilisation : -50 °CMax températures d'utilisation : 150 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre