En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Embout tubulaire préisolé noir 16 mm² à Longueur 12 mm - ANE3-P14

CopieCopie
Cembre - Embout tubulaire préisolé noir 16 mm² à Longueur 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16...16 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - noir

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692012117

Réf. Sonepar

00912201211

Réf. Fournisseur

ANE3-P14

Marque

Cembre

section nominale:

16...16 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

noir

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

6...6

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Embout tubulaire préisolé noir 16 mm² à Longueur 12 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES PREISOLEES NYLON ANE-Pembouts pour câble souple en cuivreLes cosses ANE-P sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique, roulé et brasé. Le revêtement est un étamage électrolytique. La jupe isolante Nylon possède à l’intérieur, un cône d’entrée, facilitant la mise en place du conducteur. L’outillage spécifique à ces cosses est seul habilité à garantir la qualité de la connexion, tant sur le plan électrique que mécanique. Les cosses ANE-P sont particulièrement destinées àraccorder des conducteurs souples.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats E125401 2011/65/EU UNI EN 13599 Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre