Non retournable

Cembre - Embouts de câblage non isolé 0,5mm² - Longueur 6 mm - KE506ST

CopieCopie
Cembre - Embouts de câblage non isolé 0,5mm² - Longueur 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692002576

Réf. Sonepar

00912200257

Réf. Fournisseur

KE506ST

Marque

Cembre

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embouts de câblage non isolé 0,5mm² - Longueur 6 mm

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS NUS KEpour câble souple en cuivreLes embouts de câblage de la série KE sont réalisés en cuivre électrolytique type CW024A selon EN12449 d’une pureté supérieure à 99,9 %, étamé électrolytiquement.Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l’extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit.Certificats DIN 46228 Teil 1 1992 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre