En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Embouts de câblage non isolé 1,5mm² - Longueur 8 mm - KE1508ST

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692002699

Réf. Sonepar

00912200269

Réf. Fournisseur

KE1508ST

Marque

Cembre

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

Embouts de câblage non isolé 1,5mm² - Longueur 8 mm

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS NUS KEpour câble souple en cuivreLes embouts de câblage de la série KE sont réalisés en cuivre électrolytique type CW024A selon EN12449 d’une pureté supérieure à 99,9 %, étamé électrolytiquement.Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l’extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit.Certificats DIN 46228 Teil 1 1992 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre