Cembre - Embouts de câblage non isolé 2,5mm² - Longueur 8 mm - KE2508ST

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692002736

Réf. Sonepar

00912200273

Réf. Fournisseur

KE2508ST

Marque

Cembre

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embouts de câblage non isolé 2,5mm² - Longueur 8 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre