Cembre - Embouts de câblage non isolé 25 mm² - Longueur 15 mm - KE25015ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 15 mm
matériau - cuivre
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KE
EAN
8016692780702
Réf. Sonepar
00912278070
Réf. Fournisseur
KE25015ST
Marque
Cembre
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
15 mm
matériau:
cuivre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
Les Atouts de la gamme:
EMBOUTS NUS KEpour câble souple en cuivreLes embouts de câblage de la série KE sont réalisés en cuivre électrolytique type CW024A selon EN12449 d’une pureté supérieure à 99,9 %, étamé électrolytiquement.Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l’extrémité des câbles souples, dans les blocs de raccordement, avec un encombrement réduit.Certificats DIN 46228 Teil 1 1992 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement



