Cembre - Embouts de câblage non isolé 35 mm² - Longueur 15 mm - KE35015ST

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692781327

Réf. Sonepar

00912278132

Réf. Fournisseur

KE35015ST

Marque

Cembre

section nominale:

35 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embouts de câblage non isolé 35 mm² - Longueur 15 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre