Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cembre - Embouts de câblage non isolé 4mm² - Longueur 10 mm - KE410ST

CopieCopie
Cembre - Embouts de câblage non isolé 4mm² - Longueur 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692002774

Réf. Sonepar

00912200277

Réf. Fournisseur

KE410ST

Marque

Cembre

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embouts de câblage non isolé 4mm² - Longueur 10 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre