Cembre - Embouts de câblage non isolé 6mm² - Longueur 12 mm - KE612ST

CopieCopie
Cembre - Embouts de câblage non isolé 6mm² - Longueur 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692002835

Réf. Sonepar

00912200283

Réf. Fournisseur

KE612ST

Marque

Cembre

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Embouts de câblage non isolé 6mm² - Longueur 12 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre