Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 138 x 138 mm - RD138X138

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 138 x 138 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 138 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692626451

Réf. Sonepar

00912262645

Réf. Fournisseur

RD138X138

Marque

Cembre

forme de trou:

carré

largeur de trou:

138 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

138 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 138 x 138 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre