Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 35 x 65 mm - RD35X65

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 35 x 65 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 35 mm

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 65 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692841946

Réf. Sonepar

00912284194

Réf. Fournisseur

RD35X65

Marque

Cembre

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

35 mm

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

65 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 35 x 65 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre