Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 37 x 67 mm - RD37X67

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 37 x 67 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rectangulaire

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 37 mm

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692793931

Réf. Sonepar

00912279393

Réf. Fournisseur

RD37X67

Marque

Cembre

forme de trou:

rectangulaire

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

37 mm

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

67 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 1,5 mm Diam. 37 x 67 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre