nouveau

Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 29 x 71 mm - RD29X71

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 29 x 71 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 29 mm

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 71 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692854700

Réf. Sonepar

00912285470

Réf. Fournisseur

RD29X71

Marque

Cembre

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

29 mm

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

71 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 29 x 71 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité