Non retournable

Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 68 x 68 mm - RD68X68

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 68 x 68 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 68 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692626413

Réf. Sonepar

00912262641

Réf. Fournisseur

RD68X68

Marque

Cembre

forme de trou:

carré

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

68 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

68 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 68 x 68 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre