Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 92 x 92 mm - RD92X92

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 92 x 92 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 92 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692626437

Réf. Sonepar

00912262643

Réf. Fournisseur

RD92X92

Marque

Cembre

forme de trou:

carré

largeur de trou:

92 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

92 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangulaire épaisseur maxi 2 mm Diam. 92 x 92 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre