nouveau

Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 18,8 mm - RD18.8SS-FC

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 18,8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG11

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 18.8 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692645629

Réf. Sonepar

00912264562

Réf. Fournisseur

RD18.8SS-FC

Marque

Cembre

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG11

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

18.8 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 18,8 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre