Non retournable

Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 41,3 mm - RD41.3SS-FC

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 41,3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 41.3 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

  • type d'actionnement mécanique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692664866

Réf. Sonepar

00912266486

Réf. Fournisseur

RD41.3SS-FC

Marque

Cembre

forme de trou:

rond

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

41.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Emporte-pièce rond épaisseur maxi 2 mm Diam. 41,3 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre