nouveau

Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 3,5 mm Diam. 23,8 mm - RD23.8SS

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 3,5 mm Diam. 23,8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 23.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RD

EAN

8016692634838

Réf. Sonepar

00912263483

Réf. Fournisseur

RD23.8SS

Marque

Cembre

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

23.8 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rond épaisseur maxi 3,5 mm Diam. 23,8 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité