Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 3,5 mm Diam. 30,5 mm - RD30.5SS

CopieCopie
Cembre - Emporte-pièce rond épaisseur maxi 3,5 mm Diam. 30,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692632391

Réf. Sonepar

00912263239

Réf. Fournisseur

RD30.5SS

Marque

Cembre

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

30.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rond épaisseur maxi 3,5 mm Diam. 30,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Emporte-pièces ronds, carrés ou rectangulaires de haute qualité

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre