Non retournable

Cembre - Ensemble sertissage hydraulique à pied 130 kN - CP1131

CopieCopie
Cembre - Ensemble sertissage hydraulique à pied 130 kN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique avec agrégat

  • inserts interchangeables - Oui

  • plage AWG - 8...800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692558783

Réf. Sonepar

00912255878

Réf. Fournisseur

CP1131

Marque

Cembre

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique avec agrégat

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

8...800

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ensemble sertissage hydraulique à pied 130 kN

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.