Cembre - Etiquette ANL 374111-2 (175X99 jaune) - 374111-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ANL
EAN
8016692923765
Réf. Sonepar
00912292376
Réf. Fournisseur
374111-2
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
largeur:
175 mm
hauteur:
199 mm
Les Atouts de la gamme:
ETIQUETTESalphanumériques Également disponibles en combinaisons et suites numérique et alphanumérique. Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : 40 °CMax températures d'utilisation : 80 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °CMatériel : PVC filmForme géométrique : rectangulaires à angles vifs


