nouveau

Cembre - Etiquette signalétique adhésive MG-SIGNS-VY rectangulaire 37 x 74 mm jaune - 991109

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique adhésive MG-SIGNS-VY rectangulaire 37 x 74 mm jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 74 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MG-SIGNS

EAN

8051316033932

Réf. Sonepar

00912603393

Réf. Fournisseur

991109

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

74 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

34 mm

hauteur:

0.01 mm

Etiquette signalétique adhésive de type MG-SIGNS-VY rectangulaire 37 x 74 mm jaune

Les Atouts de la gamme:

PLAQUES ET ETIQUETTES POUR LES PANNEAUX MG-SIGNSpré-découpésLa série MG-SIGN permet de produire soimême des plaques et etiquettes de signalisation conformes aux normes.GENIUSPRO software bibliothèque contient les symboles utilisés dans le domaine de l’industrie pour la création de pictogrammes d’avertissement, de danger, d’interdiction et de prescription.Leur grande polyvalence permet la réalisation rapide et précise de plaques et d’étiquettes dans toutes les langues, en série ou en pièces uniques.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEUNI EN ISO 175MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES EFFETS DE L’IMMERSION DANS DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDESDIN 30643Caractéristiques techniques Silicium libre : oui