nouveau

Cembre - Etiquette signalétique CS-NS 701901 (16) - 701901

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique CS-NS 701901 (16)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 140 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CS

EAN

8016692401539

Réf. Sonepar

00912240153

Réf. Fournisseur

701901

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

diamètre:

16 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique CS-NS 701901 (16)

Les Atouts de la gamme:

SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C