Cembre - Etiquette signalétique CS-PEN 701304 (31.5) - 701304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CS
EAN
8016692401140
Réf. Sonepar
00912240114
Réf. Fournisseur
701304
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
diamètre:
31.5 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Non
Les Atouts de la gamme:
SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C


