Cembre - Etiquette signalétique PST-LSR 4202RP001-F (52X105) - 4202RP001-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - rouge
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PS
EAN
8016692505152
Réf. Sonepar
00912250515
Réf. Fournisseur
4202RP001-F
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
rouge
qualité du matériau:
autre
largeur:
105 mm
hauteur:
52 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES D’INTERDICTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande rouge. Ils sont utilisés pour interdire des comportements qui pourraient s’avérer dangereux.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C


