nouveau

Cembre - Etiquette signalétique rectangulaire éclair 52 x 26 mm - 204101HT012-BULK

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique rectangulaire éclair  52 x 26 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 810 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

WS

EAN

8016692629476

Réf. Sonepar

00912262947

Réf. Fournisseur

204101HT012-BULK

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

52 mm

hauteur:

26 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique rectangulaire éclair 52 x 26 mm

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003