nouveau

Cembre - Etiquette signalétique ronde conducteur de protection Diam. 12,5 mm - 701200

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique ronde conducteur de protection Diam. 12,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - autre

  • mode de pose - mur

Conditionnement

  • 225 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CS

EAN

8016692401034

Réf. Sonepar

00912240103

Réf. Fournisseur

701200

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

autre

mode de pose:

mur

qualité du matériau:

PVC

imperméable:

Non

diamètre:

12.5 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique ronde conducteur de protection Diam. 12,5 mm

Les Atouts de la gamme:

SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C