nouveau

Cembre - Etiquette signalétique ronde porter un casque Diam. 50 mm - 220101

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique ronde porter un casque Diam. 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - bleu

  • mode de pose - mur

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MS

EAN

8016692396699

Réf. Sonepar

00912239669

Réf. Fournisseur

220101

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

bleu

mode de pose:

mur

qualité du matériau:

PVC

imperméable:

Non

diamètre:

50 mm

épaisseur:

0.1 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique ronde porter un casque Diam. 50 mm

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES DE PRESCRIPTION en PVC film, en feuillesSymboles circulaires avec pictogramme blanc sur fond bleu et bordure blanche. Ils sont utilisés pour prescrire des comportements ou des actions spécifiques, et pour obliger les opérateurs à porter des protections personnellesCertificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C