nouveau

Cembre - Etiquette signalétique ronde terre 20 mm jaune - 700402-BULK

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique ronde terre 20 mm jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CS

EAN

8016692628158

Réf. Sonepar

00912262815

Réf. Fournisseur

700402-BULK

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

diamètre:

20 mm

photoluminescent:

Oui

Etiquette signalétique ronde terre 20 mm jaune

Les Atouts de la gamme:

SYMBOLES ELECTRIQUES en PVC film, en feuillesSymboles circulaires pour installations électriques, utilisés pour l’identification des câbles et des connexions. Ils permettent également d’indiquer que les installations et les équipements remplissent des conditions de sécurité particulières.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C