Cembre - Etiquette signalétique VS-I141 2614100-F (62X125) - 2614100-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VS
EAN
8016692890265
Réf. Sonepar
00912289026
Réf. Fournisseur
2614100-F
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur:
125 mm
hauteur:
62 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Non
Les Atouts de la gamme:
ETIQUETTES VSCaractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans halogène : ouiAdhésive : ouiMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C


