Cembre - Etiquette signalétique VS-I86 268600-F (52X105) - 268600-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VS
EAN
8016692823607
Réf. Sonepar
00912282360
Réf. Fournisseur
268600-F
Marque
Cembre
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur:
105 mm
hauteur:
52 mm
épaisseur:
0.1 mm
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
ETIQUETTES VSCaractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans halogène : ouiAdhésive : ouiMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C


