Cembre - Etiquette signalétique WS-EF 201503 (100) - 201503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - jaune
qualité du matériau - autre
largeur - 100 mm
photoluminescent - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WS
EAN
8016692390871
Réf. Sonepar
00912239087
Réf. Fournisseur
201503
Marque
Cembre
matériau:
plastique
couleur:
jaune
qualité du matériau:
autre
largeur:
100 mm
photoluminescent:
Oui
Etiquette signalétique WS-EF 201503 (100)
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003


