nouveau

Cembre - Etiquette signalétique WS-HN 201901 (25) - 201901

CopieCopie
Cembre - Etiquette signalétique WS-HN 201901 (25)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

WS

EAN

8016692391212

Réf. Sonepar

00912239121

Réf. Fournisseur

201901

Marque

Cembre

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

autre

largeur:

25 mm

photoluminescent:

Non

Etiquette signalétique WS-HN 201901 (25)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENTen PVC film, en feuillesWSLes WS sont des étiquettes d’avertissement à dominance jaune pour prévenir d’un danger à proximité.2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel : Polyester filmSans HalogeneAdhésiveMin températures d’utilisation : -40°CMax températures d'utilisation : 130 °CCouleur : Jaune RAL 1003